ISO 8676 stål 8.8 gal tykkfilm m.tetning. fingj.
ISO 8676 stål 8.8 gal tykkfilm m.tetning. fingj.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M8 x 1,0 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,3 mm |
Standarder | ISO 8676 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 264 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeformat | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 60 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |