ISO 8676 staal 8.8 vz dikke film gepassivrd fne dr
ISO 8676 staal 8.8 vz dikke film gepassivrd fne dr
Art.-nr. 415808 60
EAN 4046777915785
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M8 x 1 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kophoogte (k1) | 5,3 mm |
Normering | ISO 8676 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Corrosiebeschermingsperiode | 192 h |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 60 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!