Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 8676 çelik 8.8 galv., kalın kapl., ince dişli

ISO 8676 çelik 8.8 galv., kalın kapl., ince dişli

Ürün no. 415808 60

EAN 4046777915785

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 8676 çelik 8.8 galv., kalın kapl., ince dişli

Ürün no. 415808 60

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M8 x 1

Uzunluk (l1)

60 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,3 mm

Standartlar

ISO 8676

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

Korozyon koruma süresi

192 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS13

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

60 mm

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-8

Çelik Delta Protekt (DPE)
Orta dereceli cıvata sabitleyici

DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Sökülebilen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
ISO 8673 çelik 8 gal. kalın film pasif. ince dişli

NUT-HEX-ISO8673-8-WS13-(VZD)-M8X1

x 500 ad.
ISO 7089 çelik 200 HV galvanizli kalın film pasif.

PUL-ISO7089-200HV-(ZSM)-8

x 1000 ad.
Çelik pul çinko gümüş, tip S

WSH-LOK-S-ZFSH-D8,0

x 1000 ad.
ISO 7093-1 glv.çelik 200 HV, kalın film pasifleşt.

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8

Fasteners with zinc plated chromium(VI)-free thick-layer passivation (ZSM) offer a future-proof alternative compared to surfaces containing chromium(VI)
x 1000 ad.