Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 8676, 8.8 horg.ac., vastagr., passziv.,f.m.

ISO 8676, 8.8 horg.ac., vastagr., passziv.,f.m.

Cikksz. 415808 60

EAN 4046777915785

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 8676, 8.8 horg.ac., vastagr., passziv.,f.m.

Cikksz. 415808 60

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M8 x 1

Hosszúság (l1)

60 mm

Fejhossz (k1)

5,3 mm

Szabványok

ISO 8676

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

Korrózióvédelem időtartama

192 ó

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW13

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (metrikus menet)

60 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

ALÁTÉT-ÖNB.-SF-(DPE)-8

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat
Középerős csavarbiztosító

KÖZÉPERŐS CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Eltávolítható csavarrögzítő és tömítő anyag – egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel
x 1 db
Hatlapú anya, finommenettel

NUT-HEX-ISO8673-8-WS13-(VZD)-M8X1

ISO 8673 horganyzott acél, 8, vastagréteg passzivált (VZD)
x 500 db
Alátét ISO 7089 acél, 200 HV, horganyzott, vastagréteg passzivált, védőbevonattal (ZSM)

ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(ZSM)-8

x 1000 db
Biztosító alátét S Rugóacél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)

BIZ-ALÁTÉT-ZFSH-S-8.0

x 1000 db
Lapos alátét nagy külső átmérővel ISO 7093-1 acél, 200 HV, horganyzott, vastagréteg passzivált, védőbevonattal (ZSM)

ALÁTÉT-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8

A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (ZSM) kötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben
x 1000 db