Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 8675 polyamide 6.6 natuur

ISO 8675 polyamide 6.6 natuur

Art.-nr. 516206008

EAN 4046777628883

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 8675 polyamide 6.6 natuur

Art.-nr. 516206008

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

MF8 x 1

Hoogte (m1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

ISO 8675

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Oppervlakte

Natuurlijk

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie