ISO 8675 poliammide 6.6 naturale
ISO 8675 poliammide 6.6 naturale
DADO-ESAG-ISO8675-PA6.6-CH13-M8X1
Cod. art. 516206008
EAN 4046777628883
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | MF8 x 1 |
Altezza (m1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | ISO 8675 |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Superficie | Naturale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |