Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Ürün no. 453181216

EAN 4065233014626

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Ürün no. 453181216

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 150 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve

M16 x 1,5

Yükseklik

16,40 mm

Harici sürücü

WS24

Standartlar

ISO 8674

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Köşeler boyunca genişlik

26,75 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler