ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread
ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M16 x 1,5 |
Altura | 16,40 mm |
Accionador externo | WS24 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Galvanizado |
Largura entre cantos | 26,75 mm |
Conforme RoHS | Sim |