ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread
ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter x helling | M16 x 1,5 |
Høyde | 16,40 mm |
Ekstern drift | SW24 |
Standarder | ISO 8674 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Bredde over hjørner | 26,75 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |