Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Art.-nr. 453181216

EAN 4065233014626

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Art.-nr. 453181216

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 150 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M16 x 1,5

Hoogte

16,40 mm

Externe aandrijving

SW24

Normering

ISO 8674

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Hoekmaat

26,75 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie