Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Cikksz. 453181216

EAN 4065233014626

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Cikksz. 453181216

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 150 db
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés

M16 x 1,5

Magasság

16,40 mm

Külső hajtás

SW24

Szabványok

ISO 8674

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott

Sarokméret

26,75 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk