Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread
DADO-ESAG-ISO8674-8-CH24-(A2K)-M16X1,5

Cod. art. 453181216

EAN 4065233014626

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 8674 steel 8, zinc-plated, fine thread

Cod. art. 453181216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 150 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M16 x 1,5

Altezza

16,40 mm

Azionamento esterno

Ch24

Normative

ISO 8674

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Misura angolare

26,75 mm

Conformità alla normativa RoHS