ISO 7434 gładka A1 stal szlachetna 50
ISO 7434 gładka A1 stal szlachetna 50
WKRĘT-USTAL-ISO7434-A1-50-NAC-PŁ-M4X4
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 4 mm |
Średnica końcówki (d2) | 0,4 mm |
Normy | ISO 7434 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Końcówka |