ISO 7434 düz A1 paslanmaz çelik 50
ISO 7434 düz A1 paslanmaz çelik 50
Ürün no. 022192044
EAN 4057708649075
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 4 mm |
Uç çapı (d2) | 0,4 mm |
Standartlar | ISO 7434 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Başsız |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,7 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | Uç |