ISO 7434 blank rustfritt stål A1 50
ISO 7434 blank rustfritt stål A1 50
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 4 mm |
Spissdiameter (d2) | 0,4 mm |
Standarder | ISO 7434 |
Materiale | Rustfritt stål A1 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | Tupp |