ISO 7434, aço inox A1 simples 50
ISO 7434, aço inox A1 simples 50
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 4 mm |
Diâmetro da ponta (d2) | 0,4 mm |
Material | Aço inox A1 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Ponta |