ISO 7434 A1 ötvözetlen nemesacél, 50
ISO 7434 A1 ötvözetlen nemesacél, 50
Cikksz. 022192044
EAN 4057708649075
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 4 mm |
Csúcsátmérő (d2) | 0,4 mm |
Szabványok | ISO 7434 |
Anyag | Nemesacél A1 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Hegy |