Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7380-2 çelik 010.9 galv. A2K 1000 parça Sysko

ISO 7380-2 çelik 010.9 galv. A2K 1000 parça Sysko

Ürün no. 5964006001

EAN 4056807717128

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7380-2 çelik 010.9 galv. A2K 1000 parça Sysko

Ürün no. 5964006001
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
Steel, strength class 10.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Bombe başlı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1000 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

4700,000 g

ISO 7380-2 çelik 010.9 galv. A2K 1000 parça Sysko dahil:
100 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M4X10

Açıklama:
M4 x 10 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M4X16

Açıklama:
M4 x 16 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M4X20

Açıklama:
M4 x 20 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M4X8

Açıklama:
M4 x 8 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M5X10

Açıklama:
M5 x 10 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M5X16

Açıklama:
M5 x 16 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
50 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M5X20

Açıklama:
M5 x 20 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M5X25

Açıklama:
M5 x 25 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M6X10

Açıklama:
M6 x 10 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M6X16

Açıklama:
M6 x 16 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M6X20

Açıklama:
M6 x 20 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M6X25

Açıklama:
M6 x 25 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
25 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M8X16

Açıklama:
M8 x 16 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
25 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
25 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M8X25

Açıklama:
M8 x 25 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x
25 x
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(A2K)M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
ISO 7380-2, çelik 010.9, galvanize mavi pasifize (A2K)
Miktar: 25 x