Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7380-2 çelik 010.9 Zi-Ni siyah 1153 prç. Sysko

ISO 7380-2 çelik 010.9 Zi-Ni siyah 1153 prç. Sysko

Ürün no. 5964425300

EAN 4056807754505

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7380-2 çelik 010.9 Zi-Ni siyah 1153 prç. Sysko

Ürün no. 5964425300
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
Steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çinko nikel siyah

Vida başı tipi

Bombe başlı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1153 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

4100,000 g

ISO 7380-2 çelik 010.9 Zi-Ni siyah 1153 prç. Sysko dahil:
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW2,5-ALLEN-25MM

Açıklama:
2,5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW3-ALLEN-25MM

Açıklama:
3 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X12

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X16

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X20

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-IH2,5-(ZNBHL)-M4X25

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X8

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X10

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X12

Miktar: 100 x
100 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X16

Miktar: 100 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X20

Miktar: 50 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X25

Miktar: 50 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

MER.İMB.PUL.CV.ISO7380/2-010.9-IH4-M6X10

Miktar: 50 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X12

Miktar: 50 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X16

Miktar: 50 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X20

Miktar: 50 x
50 x
ISO 7380-2,010.9, çinko, nikel, siyah

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X25

Miktar: 50 x