Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 7380-2 acél, 010.9 Zi-Ni, fek., 1153 db, Sysko

ISO 7380-2 acél, 010.9 Zi-Ni, fek., 1153 db, Sysko

Cikksz. 5964425300

EAN 4056807754505

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 7380-2 acél, 010.9 Zi-Ni, fek., 1153 db, Sysko

Cikksz. 5964425300
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
Steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 7380-2

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

010,9

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

Fej típusa

Félgömb fej

RoHS megfelelőség

Igen

Darabszám a készletben

1153 darab

Terméktömeg (darabonként)

4100,000 g

Tartalmaz: ISO 7380-2 acél, 010.9 Zi-Ni, fek., 1153 db, Sysko:
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL2,5-1/4-L25MM

Leírás:
2,5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X12

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

CSAV-ISO738/2-010.9-(ZNBHL)-M4X16

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X20

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-IH2,5-(ZNBHL)-M4X25

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS2,5-(ZNBHL)-M4X8

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

CSAV-ISO7380/2-010.9-BK3-(ZNBHL)-M5X10

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

CSAV-ISO7380/2-010.9-BK-(ZNBHL)-M5X12

Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X16

Mennyiség: 100 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X20

Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X25

Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X10

Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X12

Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SCR-ISO7380/2-010.9-HS4-(ZNBHL)-M6X16

Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

CSAV-DF-ISO7380/2-010.9-(ZNBHL)-M6X20

Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, szilárdsági osztály 10.9, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)

SHR-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X25

Mennyiség: 50 x