Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 7380-2 A2 nemesacél, f.kez.len, 1000 db, Sysko

ISO 7380-2 A2 nemesacél, f.kez.len, 1000 db, Sysko

Cikksz. 5964009801

EAN 4056807231945

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 7380-2 A2 nemesacél, f.kez.len, 1000 db, Sysko

Cikksz. 5964009801
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
ISO 7380-2, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 7380-2

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

070

Bevonat

Sima

Fej típusa

Félgömb fej

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Darabszám a készletben

1000 darab

Terméktömeg (darabonként)

5150,000 g

Tartalmaz: ISO 7380-2 A2 nemesacél, f.kez.len, 1000 db, Sysko:
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK2,5-M4X10

Leírás:
M4 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK2,5-M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK2,5-M4X20

Leírás:
M4 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK2,5-M4X8

Leírás:
M4 x 8 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK3-M5X10

Leírás:
M5 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK3-M5X16

Leírás:
M5 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK3-M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK3-M5X25

Leírás:
M5 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK4-M6X10

Leírás:
M6 x 10 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK4-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK4-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK4-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
25 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK5-M8X16

Leírás:
M8 x 16 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK5-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK5-M8X25

Leírás:
M8 x 25 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

CSAV-LF-ISO7380/2-A2/070-BK5-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 25 x