Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

Ürün no. 513721230

EAN 4056807911533

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

Ürün no. 513721230

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

30 mm

Kafa çapı (dc)

26 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,6 mm

Vida iç yolu

HS8

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Bilezikli düğme başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Yapı ürünü

Evet

Onay

DIBt Z-14.4-758

Uygulama alanı

Raf yapımı

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-12

ISO 7090 galvanizli çelik, 200 HV

PUL-STD-ISO7090-200HV-(A2K)-12