Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

Art.-nr. 513721230

EAN 4056807911533

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

Art.-nr. 513721230

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter (dc)

26 mm

Kophoogte (k1)

6,6 mm

Interne aandrijving

HS8

Normering

ISO 7380-2

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08.8

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Bouwproduct

Ja

Goedkeuring

DIBt Z-14.4-758

Toepassingsgebied

Zelfbouw

Productklasse

A

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Ring

SLUITRING-ISO7090-200HV-(A2K)-12

ISO 7090 staal 200 HV galvanisch verzinkt