Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

Cod. art. 513721230

EAN 4056807911533

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1

Cod. art. 513721230

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro testa (dc)

26 mm

Altezza testa (k1)

6,6 mm

Azionamento interno

HS8

Normative

ISO 7380-2

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa tonda con bordino

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Prodotto per edilizia

Omologazione

DIBt Z-14.4-758

Area di applicazione

Costruzione a mensola

Classe prodotto

A

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio zincato 200 HV

RONDELLA-ISO7090-200HV-(A2K)-12