ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1
ISO 7380-2/7042 steel 08.8/8 zinc-plated with 3.1
Cikksz. 513721230
EAN 4056807911533
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejátmérő (dc) | 26 mm |
Fejhossz (k1) | 6,6 mm |
Belső meghajtó | HS8 |
Szabványok | ISO 7380-2 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Laposfejű, peremes |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Építési termék | Igen |
Engedély | DIBt Z-14.4-758 |
Alkalmazási terület | Polc építés |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!