ISO 7380-2/7042, stal 08.8/8, ocynkowana
ISO 7380-2/7042, stal 08.8/8, ocynkowana
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica łba (dc) | 26 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,6 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH8 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy spłaszczony z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Wyrób budowlany | Tak |
Dopuszczenie | DIBt Z-14,4-758 |
Zakres stosowania | Konstrukcja półki |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!