ISO 7380-1 steel 010.9 zinc plated 1000 pcs. Sysko
ISO 7380-1 steel 010.9 zinc plated 1000 pcs. Sysko
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | ISO 7380-1 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 010,9 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Halvrundt hode |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antall deler i sortiment/sett | 1000 STK |
Produktvekt (per element) | 4700 g |
SCR-ISO7380-1-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X10
SCR-ISO7380-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X16
SCR-ISO7380-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X20
SCR-ISO7380/1-010.9-HS2,5-(A2K)-M4X8
SCR-ISO7380/1-010.9-HS3-(A2K)-M5X10
SCR-ISO7380/1-010.9-HS3-(A2K)-M5X16
SCR-ISO7380/1-010.9-HS3-(A2K)-M5X20
SCR-ISO7380/1-010.9-IH3-(A2K)-M5X25
SCR-ISO7380/1-010.9-HS4-(A2K)-M6X10
RUNDHDSKR I6-KT ISO 7380 M6X16-ELZN-10.9
RUNDHDSKR I6-KT ISO 7380 M6X20-ELZN-10.9
SCR-ISO7380/1-010.9-HS4-(A2K)-M6X25
SCR-ISO7380/1-010.9-HS5-(A2K)-M8X16
RUNDHDSKR I6-KT ISO 7380 M8X20-ELZN-10.9
RUNDHDSKR I6-KT ISO 7380 M8X25-ELZN-10.9
RUNDHDSKR I6-KT ISO 7380 M8X30-ELZN-10.9
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.