Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7380-1 paslanmaz çelik A2 düz 1000 parça Sysko

ISO 7380-1 paslanmaz çelik A2 düz 1000 parça Sysko

Ürün no. 5964009800

EAN 4056807231860

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7380-1 paslanmaz çelik A2 düz 1000 parça Sysko

Ürün no. 5964009800
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
ISO 7380-1, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 7380-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Bombe başlı

Diş tipi

Metrik diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1000 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

4800,000 g

ISO 7380-1 paslanmaz çelik A2 düz 1000 parça Sysko dahil:
100 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S2,5-M4X10

Açıklama:
M4 x 10 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S2,5-M4X16

Açıklama:
M4 x 16 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S2,5-M4X20

Açıklama:
M4 x 20 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S2,5-M4X8

Açıklama:
M4 x 8 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S3-M5X10

Açıklama:
M5 x 10 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 100 x
100 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S3-M5X16

Açıklama:
M5 x 16 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 100 x
50 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S3-M5X20

Açıklama:
M5 x 20 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S3-M5X25

Açıklama:
M5 x 25 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S4-M6X10

Açıklama:
M6 x 10 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S4-M6X16

Açıklama:
M6 x 16 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S4-M6X20

Açıklama:
M6 x 20 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 50 x
50 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S4-M6X25

Açıklama:
M6 x 25 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 50 x
25 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S5-M8X16

Açıklama:
M8 x 16 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 25 x
25 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S5-M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 25 x
25 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S5-M8X25

Açıklama:
M8 x 25 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 25 x
25 x
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S5-M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Miktar: 25 x