ISO 7380-1 blank rustfritt stål A2 TX
ISO 7380-1 blank rustfritt stål A2 TX
SCR-RSD-ISO7380/1-A2/070-TX30-M6X35
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodediameter (dk) | 10,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,3 mm |
Standarder | DIN 34805-1 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 070 |
Overflate | Bar |
Hodetype | Halvrundt hode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX30 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |