ISO 7380-1, aço 010.9 galv. A2K, 1000 unid. Sysko
ISO 7380-1, aço 010.9 galv. A2K, 1000 unid. Sysko
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 010.9 |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Cabeça semirredonda |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 1000 UNID |
Peso unitário | 4700.000 g |
SCR-ISO7380/1-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X10
SCR-ISO7380/1-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X16
SCR-ISO7380/1-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X20
SHR-ISO7380/1-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X8
SCR-ISO7380/1-010.9-IH3-(A2K)-M5X10
SCR-ISO7380/1-010.9-IH3-(A2K)-M5X16
SCR-ISO7380/1-010.9-IH3-(A2K)-M5X20
SHR-ISO7380/1-010.9-IS3-(A2K)-M5X25
SCR-ISO7380/1-010.9-IH4-(A2K)-M6X10
SCR-ISO7380/1-010.9-IH4-(A2K)-M6X16
SCR-ISO7380/1-010.9-IH4-(A2K)-M6X20
SCR-ISO7380/1-010.9-IH4-(A2K)-M6X25
SCR-ISO7380/1-010.9-IH5-(A2K)-M8X16
PRF-ISO7380/1-010.9-IS5-(A2K)-M8X20
SCR-ISO7380/1-010.9-IH5-(A2K)-M8X25
SCR-ISO7380/1-010.9-IH5-(A2K)-M8X30
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!