ISO 7380-1 A2 nemesacél, f.kez.len, 1000 db, Sysko
ISO 7380-1 A2 nemesacél, f.kez.len, 1000 db, Sysko
Cikksz. 5964009800
EAN 4056807231860
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 7380-1 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Félgömb fej |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 1000 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4800,000 g |
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK2,5-M4X10
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK2,5-M4X16
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK2,5-M4X20
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK2,5-M4X8
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK3-M5X10
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK3-M5X16
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK3-M5X20
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK3-M5X25
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK4-M6X10
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK4-M6X16
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK4-M6X20
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK4-M6X25
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK5-M8X16
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK5-M8X20
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK5-M8X25
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK5-M8X30