Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ISO 7093-1 roestvast staal A5 1.4571 blank

ISO 7093-1 roestvast staal A5 1.4571 blank

Art.-nr. 515010210

EAN 4046777464108

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ISO 7093-1 roestvast staal A5 1.4571 blank

Art.-nr. 515010210

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

2,5 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

RVS A5, 1.4571

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Grote uitvoering

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie