Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 7093-1 gładka A5 stal szlachetna 1.4571

ISO 7093-1 gładka A5 stal szlachetna 1.4571

Nr art. 515010210
EAN 4046777464108
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
Przeznaczone dla gwintów

M10

Średnica wewnętrzna (d1)

10,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

30 mm

Grubość (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiał

Stal nierdzewna A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Powłoka

Bez osłony

Konstrukcja

Wersja duża

Spełnia wymogi RoHS