Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7093-1 düz A5 paslanmaz çelik 1.4571

ISO 7093-1 düz A5 paslanmaz çelik 1.4571

Ürün no. 515010210

EAN 4046777464108

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7093-1 düz A5 paslanmaz çelik 1.4571

Ürün no. 515010210

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M10

İç çap (d1)

10,5 mm

Dış çap (d2)

30 mm

Kalınlık (h1)

2,5 mm

Standartlar

ISO 7093-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A5, 1,4571

Yüzey

Düz

Tasarım

Geniş model

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler