ISO 7093-1 blank rustfritt stål A5 1.4571
ISO 7093-1 blank rustfritt stål A5 1.4571
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M10 |
Innvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Rustfritt stål A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Overflate | Bar |
Design | Stor versjon |
RoHS-kompatibel | Ja |