ISO 7093-1, aço inox A5 simples 1.4571
ISO 7093-1, aço inox A5 simples 1.4571
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 30 mm |
Espessura (h1) | 2,5 mm |
Material | Aço inox A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Superfície | Simples |
Design | Versão grande |
Conforme RoHS | Sim |