ISO 7093-1 acier inox A5 1.4571
ISO 7093-1 acier inox A5 1.4571
Art. N° 515010210
EAN 4046777464108
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Pour vis | M10 |
Diamètre intérieur (d1) | 10,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 30 mm |
Épaisseur (h1) | 2,5 mm |
Normes | ISO 7093-1 |
Matière | Acier inoxydable A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Finition | Brut |
Design | Version grande |
Conforme à la norme RoHS | Oui |