ISO 7093-1 acciaio inossidabile A5 1.4571
ISO 7093-1 acciaio inossidabile A5 1.4571
RONDELLA-ISO7093/1-(1.4571)-10
Cod. art. 515010210
EAN 4046777464108
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 10,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Versione grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |