ISO 7093-1 A5 f.kez.len nemesacél, 1.4571
ISO 7093-1 A5 f.kez.len nemesacél, 1.4571
Cikksz. 515010210
EAN 4046777464108
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Vastagság (h1) | 2,5 mm |
Szabványok | ISO 7093-1 |
Anyag | Nemesacél A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Nagy kivitel |
RoHS megfelelőség | Igen |