ISO 7051 stål sinkflak H, form C
ISO 7051 stål sinkflak H, form C
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | ISO 7051 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | AW |
Innvendig drev | H2 |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Hodediameter (dk) | 8,4 mm |
Lengde (l1) | 32 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Stigning | 1,4 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |