ISO 7051 stal, ocynkowana płatkowo H, kształt C
ISO 7051 stal, ocynkowana płatkowo H, kształt C
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 7051 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | AW |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Średnica łba (dk) | 8,4 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,6 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Skok gwintu | 1,4 mm |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |