ISO 7051 ocel vločkový zinkek H tvar C
ISO 7051 ocel vločkový zinkek H tvar C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | ZFSHL |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | AW |
Vnitřní pohon | H2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,4 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Stoupání | 1,4 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |