ISO 7051 aço revest. de zinco H forma C
ISO 7051 aço revest. de zinco H forma C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Zincado, prateado |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | AW |
Tamanho da fenda | PH2 |
Diâmetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,4 mm |
Comprimento (l1) | 32 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,6 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Inclinação | 1,4 mm |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |