Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 7051 acél cinklamellás bevonatú H C-forma

ISO 7051 acél cinklamellás bevonatú H C-forma

Cikksz. 425644232

EAN 4057709241957

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 7051 acél cinklamellás bevonatú H C-forma

Cikksz. 425644232

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Szabványok

ISO 7051

Anyag

Acél

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

AW

Belső meghajtó

PH2

Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Fejátmérő (dk)

8,4 mm

Hosszúság (l1)

32 mm

Fejhossz (k1)

2,6 mm

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetemelkedés

1,4 mm

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk