ISO 7051 acciaio zinco lamellare H, forma C
ISO 7051 acciaio zinco lamellare H, forma C
Cod. art. 425644232
EAN 4057709241957
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 7051 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | AW |
Azionamento interno | H2 |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Diametro testa (dk) | 8,4 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Altezza testa (k1) | 2,6 mm |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Passo | 1,4 mm |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |