Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 7050 ps. çelik A2 havşa başlı H 1500 pr. Sysko

ISO 7050 ps. çelik A2 havşa başlı H 1500 pr. Sysko

Ürün no. 5964011602

EAN 4046777997415

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 7050 ps. çelik A2 havşa başlı H 1500 pr. Sysko

Ürün no. 5964011602
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
A2 stainless steel, plain, H recessed head
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1500 ADET

Standartlar

ISO 7050

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

ISO 7050 ps. çelik A2 havşa başlı H 1500 pr. Sysko dahil:
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13

Açıklama:
3.5 x 13 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16

Açıklama:
3.5 x 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19

Açıklama:
3.5 x 19 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22

Açıklama:
3.5 x 22 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25

Açıklama:
3.5 x 25 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13

Açıklama:
4.2 x 13 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16

Açıklama:
4.2 x 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19

Açıklama:
4.2 x 19 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22

Açıklama:
4.2 x 22 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25

Açıklama:
4.2 x 25 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16

Açıklama:
4.8 x 16 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19

Açıklama:
4.8 x 19 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22

Açıklama:
4.8 x 22 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25

Açıklama:
4.8 x 25 mm
Miktar: 100 x
50 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32

Açıklama:
4.8 x 32 mm
Miktar: 50 x
50 x
ISO 7050, A2, 20H, PH, C form

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38

Açıklama:
4.8 x 38 mm
Miktar: 50 x