Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 7050 A2 nem.acél sülly.f., H, 1500 db. Sysko

ISO 7050 A2 nem.acél sülly.f., H, 1500 db. Sysko

Cikksz. 5964011602

EAN 4046777997415

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 7050 A2 nem.acél sülly.f., H, 1500 db. Sysko

Cikksz. 5964011602
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
A2 stainless steel, plain, H recessed head
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

1500 darab

Szabványok

ISO 7050

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Tartalmaz: ISO 7050 A2 nem.acél sülly.f., H, 1500 db. Sysko:
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13

Leírás:
3.5 x 13 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16

Leírás:
3.5 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19

Leírás:
3.5 x 19 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22

Leírás:
3.5 x 22 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25

Leírás:
3.5 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13

Leírás:
4.2 x 13 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16

Leírás:
4.2 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19

Leírás:
4.2 x 19 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22

Leírás:
4.2 x 22 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25

Leírás:
4.2 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16

Leírás:
4.8 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19

Leírás:
4.8 x 19 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

CSVAR-SF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22

Leírás:
4.8 x 22 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25

Leírás:
4.8 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32

Leírás:
4.8 x 32 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Süllyesztett önmetsző lemezcsavar, C típus, H kereszthornyos fejjel ISO 7050, A2 nemesacél, felületkezeletlen

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38

Leírás:
4.8 x 38 mm
Mennyiség: 50 x