ISO 7049 zink./niklová ocel, stříbrná H, tvar C
ISO 7049 zink./niklová ocel, stříbrná H, tvar C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNSHL |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,80 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Pan Head |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | C |