ISO 7049 st. n. A2 łeb pł. socz. H 1550 szt. Sysko
ISO 7049 st. n. A2 łeb pł. socz. H 1550 szt. Sysko
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1550 szt |
Normy | ISO 7049 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X13
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X16
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X19
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X22
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X9,5
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X13
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X16
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X19
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X32
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X13
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X16
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X32
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X38
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.