Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 7049 cink-nikkel acél, ezüst, H, C-forma

ISO 7049 cink-nikkel acél, ezüst, H, C-forma

Cikksz. 425494295

EAN 4057709441609

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 7049 cink-nikkel acél, ezüst, H, C-forma

Cikksz. 425494295

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
Acél

Bevonat

Ezüstszínűre horganyzott

Forma

C

Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

Hosszúság (l1)

9,5 mm

Fejátmérő (dk)

8 mm

Fejhossz (k1)

2,80 mm

Belső meghajtó

PH2

Fej típusa

Lencsefej

Szabványok

ISO 7049

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk